Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Impact Control PH Power Bits, 3 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214EO-2608522491
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 522 491
EAN/GTIN:
     6949509233165
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
Das sehr robuste Impact Control-Schrauberbit ist selbst für das große Drehmoment von Schlagschraubern geeignet. Die spezielle Torsionszone verleiht dem Bit ausgesprochen große Haltbarkeit für den Dauereinsatz, der S2-modifizierte Stahl und das optimierte Wärmebehandlungsverfahren ermöglichen Höchstleistungen unter härtesten Bedingungen. Dieses Produkt ist perfekt für schwere Aufgaben wie umfangreiche Montagen oder schwere Industriearbeiten geeignet.
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0,027 kg
Nettogewicht:
0,026 kg
Volumen:
0,048 dm3
Abmessung Länge:
120 mm
Abmessung Breite:
50 mm
Abmessung Höhe:
8 mm
Ursprungsland:
CN
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Durchmesser:
2,0 mm
Arbeitslänge:
24 mm
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 4,55*
€ 6,18*
19 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 4,60*
€ 6,22*
3 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,45*
ab € 4,74*
€ 6,41*
Lager 214
nicht lagernd
5
€ 4,30*
ab € 4,83*
€ 6,53*
4 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 4,70*
€ 6,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 4,83* pro Paket)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 32,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.