Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Bohrschrauber UniversalImpact 18V, 1 x Akku PBA 18V 1.5Ah + SystemBox


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     214EO-06039D4108
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 603 9D4 108
EAN/GTIN:
     4053423231168
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Akku-Bohrschrauber UniversalImpact 18V + SystemBox, Kompaktes und leistungsstarkes Akku-Allroundwerkzeug für die Ausführung unterschiedlicher Arbeiten, Drehmomentvorwahl mit 20 Drehmomentstufen, Bohr- und Schlagbohreinstellung, LED-Licht für optimale Beleuchtung des Arbeitsbereichs, 10-mm-Schaft und ein einhülsiges Bohrfutter für leichten Schrauber- und Bohrerwechsel, Schrauben und Bohren in Holz und Metall, Schlagbohren in Mauerwerk, POWER FOR ALL: Ein Akku für das komplette Home & Garden-Gerätesystem, 1 x Akku PBA 18V 1.5Ah, 1 x Akku PBA 18V 2.5Ah, Einzelne SystemBox Größe S (1 600 A01 6CT), 27-tlg. Schrauberbit-Set mit Ratsche (2 607 017 160), 6tlg. Metallbohrer-Set (2 609 255 029), 5tlg. Holzbohrer-Set (2 609 255 214), 5-tlg. Mauerwerkbohrer-Set (2 609 255 460), Zange, Flachzange, Handschrauber mit Ratsche, Ladegerät AL 18V-20, Karton
Weitere Informationen:
Werkzeugabmessungen L x B x H:
228 x 303 x 91 mm
Verpackungsabmessungen Länge:
338 mm
Verpackungsabmessungen Breite:
351 mm
Verpackungsabmessungen Höhe:
121 mm
Verpackungsmaße L x B x H:
338 x 351 x 121 mm
Produktbeschreibung kurz:
Kompaktes und leistungsstarkes Akku-Allroundwerkzeug für die Ausführung unterschiedlicher Arbeiten
TOP-Produktmerkmale:
Drehmomentvorwahl mit 20 Drehmomentstufen, Bohr- und Schlagbohreinstellung | LED-Licht für optimale Beleuchtung des Arbeitsbereichs | 10-mm-Schaft und ein einhülsiges Bohrfutter für leichten Schrauber- und Bohrerwechsel | Schrauben und Bohren in Holz und Metall, Schlagbohren in Mauerwerk | POWER FOR ALL: Ein Akku für das komplette Home & Garden-Gerätesystem
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Bohrschrauber
Usage level:
Universal
Titel:
Akku-Bohrschrauber UniversalImpact 18V + SystemBox
Lieferumfang:
1 x Akku PBA 18V 1.5Ah Größe S (1 600 A01 6CT);;27-tlg. Schrauberbit-Set mit Ratsche (2 607 017 160);;6tlg. Metallbohrer-Set (2 609 255 029);;5tlg. Holzbohrer-Set (2 609 255 214);;5-tlg. Mauerwerkbohrer-Set (2 609 255 460);;Zange;;Flachzange;;Handschrauber mit Ratsche;;Ladegerät AL 18V-20;;Karton | 1 x Akku PBA 18V 2.5Ah Größe S (1 600 A01 6CT);;27-tlg. Schrauberbit-Set mit Ratsche (2 607 017 160);;6tlg. Metallbohrer-Set (2 609 255 029);;5tlg. Holzbohrer-Set (2 609 255 214);;5-tlg. Mauerwerkbohrer-Set (2 609 255 460);;Zange;;Flachzange;;Handschrauber mit Ratsche;;Ladegerät AL 18V-20;;Karton | Einzelne SystemBox Größe S (1 600 A01 6CT);;27-tlg. Schrauberbit-Set mit Ratsche (2 607 017 160);;6tlg. Metallbohrer-Set (2 609 255 029);;5tlg. Holzbohrer-Set (2 609 255 214);;5-tlg. Mauerwerkbohrer-Set (2 609 255 460);;Zange;;Flachzange;;Handschrauber mit Ratsche;;Ladegerät AL 18V-20;;Karton
Bruttogewicht:
5,33 kg
Nettogewicht:
0,98 kg
Volumen:
16,496 dm3
Abmessung Länge:
391 mm
Abmessung Breite:
343 mm
Abmessung Höhe:
123 mm
Ursprungsland:
HU
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
7.2 Volt:
nein
10.8 Volt:
nein
Ladezustandsanzeige:
nein
Akkuspannung:
18.0 V
Kompatibler Akku:
18V POWER FOR ALL ALLIANCE
12 Volt:
nein
14.4 Volt:
nein
18 Volt:
nein
Lithium-Ionen Technologie:
nein
Akku-Empfehlung:
>= 1.5 Ah
Akkukapazität:
1.5 Ah
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, von:
0 min-1
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis:
440 min-1
Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]:
2.5 m/s²
Unsicherheit K [Bohren in Metall]:
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schrauben]:
2.5 m/s²
Unsicherheit K [Schrauben]:
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schlagbohren in Beton]:
16.0 m/s²
Unsicherheit K [Schlagbohren in Beton]:
1.5 m/s²
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, bis:
1450 min-1
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Akku-Schlagbohrmaschine, Akkuschlagbohrmaschine, Akku-Schlagbohrschrauber, Akkuschlagbohrschrauber, bosch akku-bohrmaschine 18 v, akku bohrmaschine, akku-bohrmaschine 18v, Schlagbohrschrauber (Akku), Akku-Schlagbohrer, Akku-Zweigang-Schlagbohrschrauber
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 115,77*
€ 174,93*
€ 4,90*
ab € 141,03*
€ 174,94*
17 Tage
nicht lagernd
€ 23,00*
ab € 143,76*
€ 175,40*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 150,57*
€ 197,54*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 174,31*
€ 214,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,85*
€ 255,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,63*
€ 243,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,26*
€ 228,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,23*
€ 219,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 182,18*
€ 216,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,31*
€ 207,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.