Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Rasenmäher AdvancedRotak 36-660, 2 Akkus 36V/2,0 Ah, Ladegerät AL 3620 CV


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     214EO-06008B9606
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 600 8B9 606
EAN/GTIN:
     4059952526867
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku-Mäher
Akku-Rasenmäher
Akku-Rasenmäher AdvancedRotak 36-660, Für beeindruckend leises Mähen – praktische Funktionen und ausgezeichnete Ergebnisse, Dank ProSilence bis zu 30 % weniger Geräusche und angenehmere Akustik, Die Schnitthöhe kann per einfachem Schalterdruck in sieben Stufen von 25 mm bis 80 mm eingestellt werden, Das LeafCollect-Messer schneidet perfekt den Rasen und eignet sich auch zum Laubsammeln, Entspanntes Mähen dank höhenverstellbaren ErgoSlide-Handgriffen, 2 x Akku 36V 2,0Ah, Grasfangbox 50 l, Ladegerät AL 36V-20, Karton
Weitere Informationen:
Schneidsystem:
Rotierendes Stahlmesser
Werkzeugabmessungen L x B x H:
1360 x 460 x 1050 mm
Gewicht:
16.5 kg
Verpackungsabmessungen Länge:
760 mm
Verpackungsabmessungen Breite:
500 mm
Verpackungsabmessungen Höhe:
460 mm
Verpackungsmaße L x B x H:
760 x 500 x 460 mm
Produktbeschreibung kurz:
Für beeindruckend leises Mähen - praktische Funktionen und ausgezeichnete Ergebnisse
TOP-Produktmerkmale:
Dank ProSilence bis zu 30 % weniger Geräusche und angenehmere Akustik | Die Schnitthöhe kann per einfachem Schalterdruck in sieben Stufen von 25 mm bis 80 mm eingestellt werden | Das LeafCollect-Messer schneidet perfekt den Rasen und eignet sich auch zum Laubsammeln | Entspanntes Mähen dank höhenverstellbaren ErgoSlide-Handgriffen
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Rasenmäher
Usage level:
Advanced
Titel:
Akku-Rasenmäher AdvancedRotak 36-660
Lieferumfang:
2 x Akku 36V 2.0Ah | Grasfangbox 50 l | Ladegerät AL 36V-20 | Karton
Bruttogewicht:
20 kg
Nettogewicht:
15 kg
Volumen:
174,8 dm3
Abmessung Länge:
760 mm
Abmessung Breite:
500 mm
Abmessung Höhe:
460 mm
Ursprungsland:
HU
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Akkutyp:
Lithium-Ionen
Ladezustandsanzeige:
ja
Lieferung ohne Akku und Ladegerät:
nein
Schwingungsemissionswert ah []:
2.5 m/s²
Unsicherheit K []:
1.5 m/s²
Akkuspannung:
36.0 V
Akkuladezeit:
1.10 h
Arbeiten mit Akkukapazität:
2 Ah
Kompatibler Akkutyp:
Lithium-Ionen
Kompatible Akkuspannung:
36 V
Grasfangvolumen:
50 l
Schnitthöhe, von:
25 mm
Schnitthöhe, bis zu:
80 mm
Schnitthöhe:
25 - 80 mm
Schnitthöhenverstellung:
7fach, zentral
Rasenkamm:
ja
Integrierter Tragegriff:
ja
Große 50-l-Fangbox:
ja
Große 43 cm Schnittbreite:
nein
QuickClick:
nein
LeafCollect:
ja
Schnittbreite:
40 cm
Griffart:
“ErgoSlide-System”
Empfohlene Rasenfläche:
bis zu 660 m²
Akkuschnellladezeit:
80 % geladen in 48 Minuten
„Efficient Energy Management“:
ja
Füllstandsanzeige:
ja
Im Set mit 2. Akku:
nein
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 425,22*
€ 486,10*
3 Tage
37
€ 6,90*
ab € 431,58*
€ 490,87*
2 Tage
unbekannt
€ 14,50*
ab € 438,39*
€ 495,38*
5 Tage
325
Frei Haus
ab € 467,66*
€ 530,76*
Lager 214
75
Frei Haus
ab € 499,31*
€ 579,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 579,39*
€ 689,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 570,21*
€ 678,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 549,01*
€ 653,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 533,70*
€ 635,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 527,77*
€ 628,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 499,31*
€ 594,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
F016800346
ab € 134,97*
Zubehör
Bosch
F016800504
ab € 14,31*
Zubehör
Bosch
F016800499
ab € 15,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.