Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R18N18G-0 Akku-Nagler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-MIL5133002093
Hersteller:
     Ryobi
Herst.-Nr.:
     5133002093
EAN/GTIN:
     4892210128058
Suchbegriffe:
Akku-Nagler
Akkunagler
akku nagler
AirStrike™ Technologie: Keine Wartung und keine laufenden Kosten, kein Kompressor, kein Druckluftschlauch, keine Druckluftkartuschen Für T-Nägel mit einem Nageldurchmesser von 1,2 mm und Nagellängen von 15–50 mm Mit Einzel- oder Dauerauslösung einsetzbar, ideal auch für Serienbefestigungen LED-Beleuchtung des Arbeitsbereiches Werkzeuglose Tiefeneinstellung des Nageleinschlags für präzises Arbeiten Eine Sicherheitsverriegelung verhindert den Schussbetrieb mit leerem Magazin Einfaches und schnelles Entfernen verklemmter Nägel im Schusskanal Leicht einsehbarer Schusskanal zur einfachen Kontrolle der Nagelkapazität Gürtelclip für rechts- oder linksseitige Befestigung für zusätzlichen Anwenderkomfort Gummierter Abstandhalter verhindert Beschädigungen am Werkstück Bis zu 1600 x 50 mm Nägel in Kiefernholz mit einem 18 V / 5,0 Ah Lithium+ Akku RB18L50 GripZone™ – gummierte Grifffläche für sicheren Halt und angenehmes Arbeiten
Weitere Informationen:
Anzahl mitgelieferter Akkus:
0
Bezeichnung Modellvariante:
R18N18G-0
By system new:
18 V ONE+
By technology:
Brushed
Geliefert in:
recyclebarer Karton
Gewicht mit Akku [kg]:
2.9
PackagingLength:
0.255 m
PackagingLengthUnit:
MTR
PackagingWidth:
0.1 m
PackagingWidthUnit:
MTR
PackagingHeight:
0.31 m
PackagingHeightUnit:
MTR
GrossWeight:
3.05 kg
GrossWeightUnit:
KGM
Standardausrüstung Lieferumfang:
500 x 32 mm Nägel, Gürtelclip, 2 gummierte Abstandshalter
Weitere Suchbegriffe: R18N18G-0 Akku-Nagler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 258,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,17*
€ 381,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,30*
€ 369,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 307,20*
€ 365,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,37*
€ 340,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,54*
€ 326,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,56*
€ 307,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.