Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAC242 Ersatzkette f. RCS36X3550HI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-MIL5132002712
Hersteller:
     Ryobi
Herst.-Nr.:
     5132002712
EAN/GTIN:
     4892210130105
Suchbegriffe:
Kettensägeblatt
Kompatibel mit Ryobi 36 V Akku-Kettensäge RCS36X3550Hi
Weitere Informationen:
Bezeichnung Modellvariante:
RAC242
Geliefert in:
recyclebarer Karton
PackagingLength:
0.155 m
PackagingLengthUnit:
MTR
PackagingWidth:
0.02 m
PackagingWidthUnit:
MTR
PackagingHeight:
0.02 m
PackagingHeightUnit:
MTR
GrossWeight:
0.15 kg
GrossWeightUnit:
KGM
Weitere Suchbegriffe: RAC242 Ersatzkette f. RCS36X3550HI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,56*
€ 39,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,94*
€ 38,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,67*
€ 35,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.