Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BUS18C2-0 Akku-Säbelsäge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-MIL4935478942
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     4935478942
EAN/GTIN:
     4058546362249
Suchbegriffe:
Akku-Fuchsschwanz
Akku-Säbelsäge
Akku-Tigersäge
Akkusäbelsäge
18 V Akku-Säbelsäge Leistungsstarker Bürstenmotor zum Sägen von Holz, Kunststoff und Metall Leerlaufhubzahl 0-3.000 min−1 und 28,5 mm Hubhöhe für schnelle Sägearbeiten Robuste Sägeblattaufnahme für Abbrucharbeiten Universal-Sägeblattaufnahme mit Schnellspannsystem für werkzeuglosen Blattwechsel Verstellbarer Anschlag Überlastschutz für materialgerechtes Arbeiten Handgriff mit Softgrip-Auflage
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Anzahl mitgelieferter Akkus:
0
Bezeichnung Modellvariante:
BUS 18C2-0
By system new:
18v PROLITHIUM-ION™
By technology:
Brushed
Geliefert in:
im Karton
Gewicht mit Akku [kg]:
3.6
Spannung [V]:
18
PackagingLength:
0.45 m
PackagingLengthUnit:
MTR
PackagingWidth:
0.095 m
PackagingWidthUnit:
MTR
PackagingHeight:
0.17 m
PackagingHeightUnit:
MTR
GrossWeight:
2.7 kg
GrossWeightUnit:
KGM
Ladegerät im Lieferumfang enthalten:
Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
Standardausrüstung Lieferumfang:
1 x Sägeblätter
Max. Schnittleistung in Holz [mm]:
130
Max. Schnittleistung in Stahl [mm]:
20
Weitere Suchbegriffe: Akkutigersäge, aeg akku-säbelsäge, akku fuchsschwanz, BUS18C2-0 Akku-Säbelsäge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,27*
€ 188,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,57*
€ 185,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 154,01*
€ 183,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,41*
€ 174,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,46*
€ 160,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,90*
€ 149,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.