Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214E-MIL4933472214 Herst.-Nr.: 4933472214 EAN/GTIN: 4058546326104 |
| |
|
| | |
| Axial Gebläse Blasrohr Verlängerung Ein leistungsstarker Motor kann bei 177 km/h ein Luftvolumen von bis zu 4,81 m³/min erzeugen, um die Baustelle schnell zu reinigen Leichtes und handliches Gebläse für eine saubere Umgebung Leistungskontrolle - 2-stufig einstellbare Geschwindigkeit mit arretierbarem Schalter. Vielseitige Aufsätze - Blasrohrverlängerung (25,5 cm) und ein Tieflochrohr für präzises Arbeiten Abnehmbares Blasrohr zur einfachen und bequemen Aufbewahrung Axialgebläse 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE® M12™-Produktprogramm 2-stufig einstellbare Geschwindigkeit Weitere Informationen: | | Akku: | Li-ion | Bezeichnung Modellvariante: | M12 BBL-0 | By system new: | M12 | By technology: | Brushed | Geliefert in: | im Karton | Gewicht mit Akku [kg]: | 1.9 (M12 B2) | Spannung [V]: | 12 | PackagingLength: | 0.307 m | PackagingLengthUnit: | MTR | PackagingWidth: | 0.227 m | PackagingWidthUnit: | MTR | PackagingHeight: | 0.2 m | PackagingHeightUnit: | MTR | GrossWeight: | 2.382 kg | GrossWeightUnit: | KGM | Milw. battery included 1: | Keine Akkus im Lieferumfang enthalten | Charger included 1: | Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 82,59* | € 107,95* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 85,49* | € 109,11* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 87,51* | € 111,39* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 89,96* | € 114,31* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 97,57* | € 126,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|