Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M18FBL-0 AKKU-LAUBBLAESER XXX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-MIL4933459825
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933459825
EAN/GTIN:
     4058546029975
Suchbegriffe:
Laubbläser
Laubgebläse
akku laubbläser
Bürstenloser POWERSTATE™-Motor für härteste Anwendungen Die REDLINK PLUS™-Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant Kompakte, ergonomische Bauform Bis zu 12,74 m³/min Luftvolumenstrom bei 193 km/h Stufenlose Drehzahlsteuerung Arretierbarer Schalter 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Bezeichnung Modellvariante:
M18 FBL-0
By system new:
M18
By technology:
Fuel
Geliefert in:
im Karton
Gewicht mit Akku [kg]:
3.3 (M18 B9)
Spannung [V]:
18
PackagingLength:
0.272 m
PackagingLengthUnit:
MTR
PackagingWidth:
0.185 m
PackagingWidthUnit:
MTR
PackagingHeight:
0.59 m
PackagingHeightUnit:
MTR
GrossWeight:
3.126 kg
GrossWeightUnit:
KGM
Milw. battery included 1:
Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
Charger included 1:
Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
Weitere Suchbegriffe: M18FBL-0 AKKU-LAUBBLAESER XXX
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 147,93*
€ 184,00*
2 Tage
13
Frei Haus
ab € 150,70*
€ 185,54*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 152,81*
€ 187,50*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 153,32*
€ 189,23*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 171,08*
€ 212,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,46*
€ 252,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,93*
€ 249,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 207,83*
€ 247,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,55*
€ 230,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,41*
€ 225,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,08*
€ 203,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.