Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214E-MIL4932472015 Herst.-Nr.: 4932472015 EAN/GTIN: 4058546324117 |
| |
|
| | |
| PTFE-Beschichtung (Teflon): reduziert die Reibung für schnellere und kühlere Schnitte. Schützt vor Korrosion und Ansammlung von Harz. Lasergeschnittene Vibrationsschlitze: für geringere Vibrationen und präzisere Schnitte. Schlitze sind gefüllt mit Polyurethan und funktionieren als Stoßdämpfer, indem die Vibrationen nicht bis zu den Hartmetallzähnen gelangen. Hochwertiger lasergeschnittener Stahl: garantiert präzise Schnitte. Mit Cobalt versetzte Hartmetallzähne: bleiben länger geschärft und für saubere Schnitte. Weitere Informationen: | | Bezeichnung Modellvariante: | CSB MS W 250x30x2.8x40ATB | PackagingLength: | 0.35 m | PackagingLengthUnit: | MTR | PackagingWidth: | 0.299 m | PackagingWidthUnit: | MTR | PackagingHeight: | 0.007 m | PackagingHeightUnit: | MTR | GrossWeight: | 0.8 kg | GrossWeightUnit: | KGM | Sägeblattdurchmesser [mm]: | 250 | Bohrungsdurchmesser [mm]: | 30 | Packungsgröße: | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreissägeblatt 250/30 mm 40Z Holz |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 50,47* | € 65,99* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 52,18* | € 66,44* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 53,30* | € 67,35* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 53,92* | € 69,54* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 55,58* | € 77,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|