Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214E-MIL4932471153 Herst.-Nr.: 4932471153 EAN/GTIN: 4058546287818 |
| |
|
| | |
| Universal SDS-Plus Verlängerungen für SDS-Plus Hammerbohrer. Werkzeugloses Click- & Connect-Verbindungssystem. Passt für alle SDS-Plus Bohrhämmer und Hammerbohrer. Ideal zum Bohren um Hindernisse herum wie z.B. installierte Rohre oder Überkopfbohrarbeiten. Ermöglicht das Bohren tiefer Löcher, z.B. für Armierung, ohne teurere lange Hammerbohrer zu kaufen. Weitere Informationen: | | Bezeichnung Modellvariante: | SDS- Plus Extension - 300 mm | PackagingLength: | 0.418 m | PackagingLengthUnit: | MTR | PackagingWidth: | 0.045 m | PackagingWidthUnit: | MTR | PackagingHeight: | 0.022 m | PackagingHeightUnit: | MTR | GrossWeight: | 0.34 kg | GrossWeightUnit: | KGM | Länge [mm]: | 300 | Menge: | 1 | Packungsgröße: | 1 | Schaftaufnahme: | SDS-Plus |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SDS+ Verlängerung 300mm |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 58,17* | € 74,99* | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,50* | ab € 59,98* | € 75,65* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 61,83* | € 77,67* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 62,18* | € 78,27* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 63,03* | € 80,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|