Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214E-MET627627000 Herst.-Nr.: 627627000 EAN/GTIN: 4007430069511 |
| |
|
| | |
| Betonbohrer für Dreh- und Schlagbohrmaschinen nach DIN 8039, gefräste Winkelnut, gerader Spiraleinlauf, lange Lebensdauer, hitzebeständig, Hartmetallplatte 130°, negative Fase, robuste Ausführung Oberfläche: kugelgestrahlt Geeignet zum Bohren in Beton, Mauerwerk, Naturstein Weitere Informationen: | | Verkaufseinheit: | 1 | Arbeitslänge: | 50 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,47* | € 2,37* | | | | | 4 Tage | | | 30 | | Frei Haus | ab € 1,60* | € 2,38* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,51* | € 2,39* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 1,62* | € 2,43* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 2,27* | € 3,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|