| |
|
| Artikel-Nr.: 214E-KAE99896150 Herst.-Nr.: 9.989-615.0 EAN/GTIN: 4054278686165 |
| |
|
| | |
| Elektrisch leitender PVC-Schlauch, DN 50. Temperaturbeständig bis zu 85 °C. Länge: 3 m. Weitere Informationen: | | Einweisungspflichtig: | FALSE | Biozid-Produkt: | FALSE | Bestelleinheit: | ST | Ursprungsregion: | DE | BaRaGr: | 2 | Gewicht der Einzelverpackung: | 1.57 kg | Standardnennweite: | DN 50 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ansauggarnitur, Ansaugschlauch, Sauggarnitur, Saugschlauch, Saugschlauch Staubsauger, Staubsauger Schlauch, Staubsaugerschlauch, kärcher saugschlauch 3m, saugschlauch staubsauger, saugschlauch staubsauger dn 50, Saugschlauch PVC |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 148,69* | € 185,48* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 150,27* | € 188,29* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 155,66* | € 190,92* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 276,97* | € 304,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|