Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Industriesauger IVR 100/30 Sc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-KAE99894130
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     9.989-413.0
EAN/GTIN:
     4054278695082
Suchbegriffe:
Absaugmobil
Asbestsauger
Feinstaubsauger
Gefahrstoffsauger
Robuster und sowohl mobil als auch stationär in nicht explosionsgefährdeten Bereichen einsetzbarer Industriestaubsauger IVR 100/30 für harte Einsätze im Dreischichtbetrieb. Der drehstrombetriebene Sauger mit Filtertechnik der Staubklasse M eignet sich zum Saugen mittlerer Mengen feiner, brennbarer und gesundheitsgefährdender (AGW ? 0,1 mg/m³) Späne und Stäube, großer Späne, Sand oder Strahlkies. Geräuscharm im Betrieb, dank manueller Filterabreinigung des waschbaren und langlebigen Taschenfilters mit konstant hoher Saugleistung und der servicefreundlichen Bauweise, erfüllt der Sauger weitere wichtige Anforderungen der Industrie. Ein ergonomisches Absetzfahrgestell sowie ein PE-Sack mit integriertem Schließmechanismus und Druckausgleichsschlauch gewährleisten eine komfortable, sichere und staubarme Entleerung des 100 Liter großen Rollsammelbehälters. Für einen geräuscharmen Betrieb bei hoher Saugleistung sorgen der direkt angetriebene, verschleißarme Motor mit 3 kW Aufnahmeleistung sowie ein leistungsstarker und energieeffizienter Seitenkanalverdichter (IE2) mit optimierter Laufradgeometrie für hohe Unterdrücke.
Weitere Informationen:
Stromart:
3 / 400 / 50 V / Hz
Behälterinhalt:
100 l
Gewicht ohne Zubehör:
159 kg
Gewicht inkl. Verpackung:
173 kg
Abmessungen L × B × H:
915 x 760 x 1975 mm
Top Feature:
Schalldämmung
Produktvorteile:
Ausgestattet für Staubklasse M für hohe Arbeitssicherheit
Einweisungspflichtig:
TRUE
Biozid-Produkt:
FALSE
ADR Gefahrgut:
ZNA
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsregion:
DE
BaRaGr:
21
Lieferumfang:
Industriesauger werden ohne Zubehör ausgeliefert -
Werbung:
Robust mit höchster Leistung. -
Länge des Produktes:
915 mm
Breite des Produktes:
760 mm
Höhe des Produktes:
1975 mm
Länge des Produktes, verpackt:
2000 mm
Breite des Produktes, verpackt:
1000 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
1600 mm
Länge des Produktes auf einer Palette:
2000 mm
Breite des Produktes auf einer Palette:
1000 mm
Höhe des Produktes auf einer Palette:
1540 mm
Gewicht mit Zubehör:
169 kg
Gewicht im Karton mit Zubehör, Verpackungseinheit:
173 kg
Gewicht im Karton mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit:
173 kg
Gewicht auf Palette mit Zubehör, Verpackungseinheit:
173 kg
Gewicht auf Palette mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit:
213 kg
Gewicht der Einzelverpackung:
4 kg
Verpackungsgewicht Kunststoff:
4 kg
Anzahl pro Palette:
1 st
Anzahl Lagen je Palette:
1
Anzahl je Palettenlage:
1
Aufnahmeleistung:
3 kW
Luftmenge:
88 / 315 l/s / m³/h
Vakuum:
260 / 26 mbar / kPa
Verpackungsgewicht Palette/Hubwagen:
40 kg
Filterfläche:
1.75 m²
Anschlussnennweite:
DN 50
Zubehörnennweite:
DN 50 / DN 40
Weitere Suchbegriffe: Gewerbesauger, Industrie-Sauger, Industrie-Staubsauger, Industriesauger, Industriestaubsauger, Sicherheits-Sauger, Sicherheitssauger, Sicherheitsstaubsauger, Werkstattsauger, kärcher absaugmobil, asbestsauger, industriesauger 3000 w, Allessauger, Elektrosauger, Elektrowerkzeug, Feuchtsauger, Nasssauger, Reinigungsgerät, Reinigungstechnik, Sauger, Staubsauger, Wasserpumpe, Wasserpumpen, Wassersauger (elektrisch), Wasserstaubsauger
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.050,03*
€ 6.403,67*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 7.125,73*
€ 7.492,26*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 7.882,29*
€ 8.445,89*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.445,89*
€ 10.050,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.296,18*
€ 9.872,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8.199,71*
€ 9.757,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.026,59*
€ 9.551,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.882,29*
€ 9.379,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.