| |
|
| Artikel-Nr.: 214E-KAE99890350 Herst.-Nr.: 9.989-035.0 EAN/GTIN: 4054278512563 |
| |
|
| | |
| Gebogenes und elektrisch leitendes Verlängerungsrohr aus Edelstahl. Winkel 45°, Innenkonus DN 50. Weitere Informationen: | | Einweisungspflichtig: | FALSE | Biozid-Produkt: | FALSE | Bestelleinheit: | ST | Ursprungsregion: | DE | BaRaGr: | 2 | Gewicht der Einzelverpackung: | 0.03 kg | Standardnennweite: | DN 50 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 121,37* | € 145,02* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 121,43* | € 147,31* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 125,49* | € 149,59* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 226,99* | € 261,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|