Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher IV Rohr Verteiler 30°-Abzweig Ø 120 mm auf 75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-KAE99811270
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     9.981-127.0
EAN/GTIN:
     4039784877054
Suchbegriffe:
Kärcher-Ersatzteile
Kärcher-Zubehör
Verteiler (Rohr)
alfred kärcher-zubehör
Kärcher Kärcher IV Rohr Verteiler 30°-Abzweig Ø 120 mm auf 75 mm
Weitere Informationen:
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsregion:
DE
BaRaGr:
2
Bruttogewicht:
0 kg
Nettogewicht:
0 kg
Weitere Suchbegriffe: kärcher ersatzteile, Rohrabzweig
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 156,48*
€ 190,58*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 156,51*
€ 193,44*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 163,34*
€ 196,25*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,44*
€ 230,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,51*
€ 225,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 187,31*
€ 222,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,67*
€ 219,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,28*
€ 209,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,51*
€ 186,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.