Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Pad, weich, weiß, 635 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-KAE86379440
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     8.637-944.0
EAN/GTIN:
     4054278040080
Suchbegriffe:
Kärcher-Ersatzteile
Kärcher-Zubehör
Bodenreinigungspad
Maschinenpad
Weißes Reinigungspad. Die Lamellen unterstützen die Reinigung durch die angebrachten Kanten.
Weitere Informationen:
Gewicht inkl. Verpackung:
0.85 kg
Abmessungen L × B × H:
740 x 280 x 165 mm
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsland:
US
Ursprungsregion:
-
BaRaGr:
2
Länge des Produktes:
740 mm
Breite des Produktes:
280 mm
Höhe des Produktes:
165 mm
Länge des Produktes, verpackt:
740 mm
Breite des Produktes, verpackt:
280 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
165 mm
Gewicht mit Zubehör:
0.35 kg
Farbe:
weiß
Härte / Bürstentyp:
weich
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 118,69*
€ 163,93*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 119,02*
€ 166,58*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 123,69*
€ 169,24*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 128,79*
€ 184,31*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,58*
€ 198,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,52*
€ 196,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 163,59*
€ 194,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,03*
€ 190,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,54*
€ 179,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,02*
€ 141,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.