| |
|
| Artikel-Nr.: 214E-KAE73056270 Herst.-Nr.: 7.305-627.0 EAN/GTIN: 4002667318647 |
| |
|
| | |
| KÄRCHER Senkschraube M8x25-A2-70 ISO 10642 7.305-627.0 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Innensechskantschraube DIN EN ISO 10642, Innensechskantschraube ISO 10642, Senkkopfschraube DIN 7991, Senkschraube DIN 7991, Senkschraube DIN EN ISO 10642, Senkschraube ISO 10642, Edelstahlschraube DIN 7991, Edelstahlschraube ISO 10642, Kärcher-Ersatzteile, Kärcher-Zubehör, iso 10642 m8x25 a2, din 7991, iso 10642 m8, Kärcher, Ersatzteile, 7.305-627.0 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 0,65* | € 1,06* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 0,68* | € 1,07* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 0,70* | € 1,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|