Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Taschenfilter grün KM 150/500 R D Classic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-KAE69887040
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     6.988-704.0
EAN/GTIN:
     4054278235578
Suchbegriffe:
Kärcher-Zubehör
Faltenfilter Industriestaubsauger
Filter Industriestaubsauger
Patronenfilter
Entwickelt für sehr staubige Anwendungen: Taschenfilter, wasserresistent, große Filterfläche (10,5 m²) für große Mengen feiner Stäube. Maße 1100 × 500 × 320 mm, für KM 150/500 R D Classic.
Weitere Informationen:
Gewicht inkl. Verpackung:
35 kg
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsland:
IT
Ursprungsregion:
-
BaRaGr:
2
Länge des Produktes, verpackt:
1250 mm
Breite des Produktes, verpackt:
655 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
340 mm
Gewicht mit Zubehör:
28.5 kg
Gewicht der Einzelverpackung:
6.5 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.717,67*
€ 2.014,48*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.778,16*
€ 2.033,46*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.784,20*
€ 2.044,07*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.187,63*
€ 2.585,39*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.014,48*
€ 2.397,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.943,62*
€ 2.312,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.921,02*
€ 2.286,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.814,47*
€ 2.159,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.745,52*
€ 2.077,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.717,67*
€ 2.044,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.