Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Walzenbürste, mittel, schwarz, 1045 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-KAE66803680
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     6.680-368.0
EAN/GTIN:
     4054278251332
Suchbegriffe:
Bürstenwalze
Bürstwalze
Walzenbürste
Kärcher-Ersatzteile
Mittelharte Walzenbürste. Die ideale Bestückung für alle gängigen Reinigungsaufgaben.
Weitere Informationen:
Gewicht inkl. Verpackung:
11.8 kg
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsland:
IT
Ursprungsregion:
-
BaRaGr:
2
Länge des Produktes, verpackt:
1127 mm
Breite des Produktes, verpackt:
370 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
370 mm
Gewicht mit Zubehör:
11.8 kg
Farbe:
schwarz
Härte / Bürstentyp:
mittel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 375,08*
€ 507,16*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 374,35*
€ 515,20*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 390,73*
€ 523,24*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 515,20*
€ 613,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 507,59*
€ 604,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 501,68*
€ 597,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 459,34*
€ 546,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 424,43*
€ 505,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 374,35*
€ 445,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.