| |
|
| Artikel-Nr.: 214E-KAE66540780 Herst.-Nr.: 6.654-078.0 EAN/GTIN: 4002667015232 |
| |
|
| | |
| Für Batterien 6.654-124.0. Weitere Informationen: | | Gewicht inkl. Verpackung: | 5.65 kg | Einweisungspflichtig: | FALSE | Biozid-Produkt: | FALSE | Bestelleinheit: | ST | Ursprungsland: | SE | Ursprungsregion: | - | BaRaGr: | 2 | Länge des Produktes, verpackt: | 415 mm | Breite des Produktes, verpackt: | 265 mm | Höhe des Produktes, verpackt: | 190 mm | Gewicht mit Zubehör: | 5.25 kg | Anzahl pro Gerät: | 1 Stück | Batteriespannung: | 24 V | Batterietyp: | separat |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ladegerät 24V, für 180Ah, wf |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 914,46* | € 1.190,83* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 926,82* | € 1.194,68* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 959,38* | € 1.211,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|