Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Diamantpad, mittel, gelb, 356 mm, 5 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-KAE63712510
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     6.371-251.0
EAN/GTIN:
     7350033343494
Suchbegriffe:
Kärcher-Zubehör
Bodenreinigungspad
Maschinenpad
Pad für Reinigungsmaschinen
Gelbes Diamant-Scheibenpad zur Aufbereitung und Pflege von Hartbodenbelägen. Für eine seidenmatte Oberfläche, die mit dem grünen Diamant-Scheibenpad weiter poliert werden kann.
Weitere Informationen:
Gewicht inkl. Verpackung:
0.58 kg
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsland:
SE
Ursprungsregion:
-
BaRaGr:
2
Länge des Produktes, verpackt:
350 mm
Breite des Produktes, verpackt:
350 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
140 mm
Gewicht mit Zubehör:
0.58 kg
Farbe:
gelb
Härte / Bürstentyp:
mittel
Weitere Suchbegriffe: Padscheibe, alfred kärcher-zubehör, kärcher zubehör, padscheibe gelb, Diamantpad gelb
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 265,07*
€ 359,64*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 265,36*
€ 365,47*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 274,10*
€ 371,30*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,47*
€ 434,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 361,22*
€ 429,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,51*
€ 380,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,60*
€ 344,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,36*
€ 315,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.