Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher VehiclePro Trocknungshilfe RM 829 Classic 200 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-KAE62960660
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     6.296-066.0
EAN/GTIN:
     4054278535012
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kärcher-Reinigungsmittel
Reinigungsmittel Kärcher
Heisswachs
Perlwachs
VehiclePro Trocknungshilfe RM 829 Classic: Lässt den Wasserfilm schnell aufreißen und erzeugt einen lang anhaltenden, konservierenden Schutz. Auch für Weich- und Osmosewasser. VDA-konform.
Weitere Informationen:
Gewicht inkl. Verpackung:
215.6 kg
Abmessungen L × B × H:
580 / 580 / 970 mm
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
ADR Gefahrgut:
ZNA
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
8
BaRaGr:
5
Länge des Produktes:
580 mm
Breite des Produktes:
580 mm
Höhe des Produktes:
970 mm
Länge des Produktes, verpackt:
580 mm
Breite des Produktes, verpackt:
580 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
970 mm
Gewicht im Karton mit Zubehör, Verpackungseinheit:
17.2 kg
Gewicht im Karton mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit:
17.2 kg
Gewicht der Einzelverpackung:
9 kg
Verpackungsgewicht Kunststoff:
8.6 kg
Gebindegröße:
200 l
Verpackungseinheit:
1
pH-Wert:
5
Inhaltsmenge:
200 l
Weitere Suchbegriffe: Wachs Waschanlagen, Trockner Waschanlagen, Trocknungshilfe, kärcher trocknungshilfe, trockner waschanlagen, Fahrzeugreiniger, PKW-Reiniger, Reinigungsmittel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 1.117,42*
€ 1.277,36*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.113,49*
€ 1.296,86*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.296,86*
€ 1.543,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.262,01*
€ 1.501,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.247,33*
€ 1.484,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.186,34*
€ 1.411,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.141,10*
€ 1.357,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.113,49*
€ 1.325,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.