Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Fett- und Eiweißlöser RM 731 ASF 5 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     214E-KAE62954020
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     6.295-402.0
EAN/GTIN:
     4039784380745
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entfetter
Fettentferner
Fettlöser
Fettreiniger
Entfernt selbst stärkste Fett-, Eiweiß-, Öl- und Rußverschmutzungen von Fußböden, Arbeitsflächen, Maschinen usw. (besonders für lebensmittelverarbeitende Betriebe geeignet). Einfach zu handhaben und materialschonend. Rückstandsfrei abwaschbar.
Weitere Informationen:
Gewicht inkl. Verpackung:
5.6 kg
Abmessungen L × B × H:
190 / 140 / 250 mm
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
ADR Gefahrgut:
ZGE
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
8
BaRaGr:
5
Gefahrgutklasse:
8
UN Gefahrgutnummer:
1824
Gefahrgutnummer / Gefahrgutzahl:
NONE
Gefahrgut Technischer Name:
NATRIUMHYDROXIDLOESUNG
Gefahrgut Begrenzte Menge gemäß ADR:
NOT_POSSIBLE
Länge des Produktes:
190 mm
Breite des Produktes:
140 mm
Höhe des Produktes:
250 mm
Länge des Produktes, verpackt:
190 mm
Breite des Produktes, verpackt:
140 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
250 mm
Länge des Produktes auf einer Palette:
1200 mm
Breite des Produktes auf einer Palette:
800 mm
Höhe des Produktes auf einer Palette:
1100 mm
Gewicht im Karton mit Zubehör, Verpackungseinheit:
5.6 kg
Gewicht im Karton mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit:
5.6 kg
Gewicht auf Palette mit Zubehör, Verpackungseinheit:
537.6 kg
Gewicht auf Palette mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit:
1097.2 kg
Gewicht der Einzelverpackung:
0.19 kg
Verpackungsgewicht Kunststoff:
0.2056 kg
Anzahl pro Palette:
96 st
Anzahl Lagen je Palette:
32
Anzahl je Palettenlage:
3
Gebindegröße:
5 l
Gefahrgutklassifizierungscode:
C5
Gefahrgut Gefahrzettel Hauptgefahr:
8
Gefahrgut Tunnelbeschränkungscode:
E
Gefahrgut Höchstzulässige Gesamtmenge:
1000 kg
Verpackungseinheit:
1
pH-Wert:
13.1
Inhaltsmenge:
5 l

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 35,62*
€ 51,23*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 35,54*
€ 51,98*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 62,00*
€ 87,18*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,98*
€ 61,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,29*
€ 61,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,71*
€ 60,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,25*
€ 58,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,02*
€ 57,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,54*
€ 42,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.