Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Flüssigleder RM 833 20 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-KAE62953910
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     6.295-391.0
EAN/GTIN:
     4039784380370
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kärcher-Reinigungsmittel
Reinigungsmittel Kärcher
Trockner Waschanlagen
Trocknungshilfe
Spezielle Trocknungshilfe für Waschanlagen ohne Gebläsetrocknung. Lässt Wasser großflächig abziehen und trocknet streifen- und fleckenfrei auf. Auch für Hochdruckreiniger geeignet.
Weitere Informationen:
Gewicht inkl. Verpackung:
21433 kg
Abmessungen L × B × H:
260 / 240 / 390 mm
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
ADR Gefahrgut:
ZGE
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
8
BaRaGr:
5
Gefahrgutklasse:
8
UN Gefahrgutnummer:
3267
Gefahrgutnummer / Gefahrgutzahl:
NONE
Gefahrgut Technischer Name:
AETZENDER BASISCHER ORGANISCHER FLUESSIGER STOFF, N.A.G.
Gefahrgut Begrenzte Menge gemäß ADR:
NOT_POSSIBLE
Länge des Produktes:
260 mm
Breite des Produktes:
240 mm
Höhe des Produktes:
390 mm
Länge des Produktes, verpackt:
260 mm
Breite des Produktes, verpackt:
240 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
390 mm
Länge des Produktes auf einer Palette:
1200 mm
Breite des Produktes auf einer Palette:
800 mm
Höhe des Produktes auf einer Palette:
1100 mm
Gewicht im Karton mit Zubehör, Verpackungseinheit:
21433 kg
Gewicht im Karton mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit:
21433 kg
Gewicht auf Palette mit Zubehör, Verpackungseinheit:
642.99 kg
Gewicht auf Palette mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit:
1306.99 kg
Gewicht der Einzelverpackung:
808 kg
Verpackungsgewicht Kunststoff:
808 kg
Anzahl pro Palette:
30 st
Anzahl Lagen je Palette:
15
Anzahl je Palettenlage:
2
Gebindegröße:
20 l
Gefahrgutklassifizierungscode:
C7
Gefahrgut Gefahrzettel Hauptgefahr:
8
Gefahrgut Tunnelbeschränkungscode:
E
Gefahrgut Höchstzulässige Gesamtmenge:
1000 kg
Verpackungseinheit:
1
pH-Wert:
12
Inhaltsmenge:
20 l
Weitere Suchbegriffe: kärcher trocknungshilfe, trockner waschanlagen, Putzmittel, Reiniger, Reinigungsmittel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 146,36*
€ 179,24*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 147,72*
€ 181,91*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,91*
€ 216,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,67*
€ 212,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 176,60*
€ 210,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,79*
€ 206,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,29*
€ 199,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,72*
€ 175,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.