Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Felgenreiniger intensiv RM 801 ASF 20 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-KAE62953230
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     6.295-323.0
EAN/GTIN:
     4039784380394
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Felgenreiniger
Kärcher-Reinigungsmittel
Reinigungsmittel Kärcher
Edelstahlkanister
Spezial-Felgenreiniger für alle beschichteten Leichtmetall- und Stahlfelgen (ausgenommen unbeschichtete, hochglanzpolierte Sonderfelgen). Entfernt schonend und intensiv die hartnäckigsten Felgenverschmutzungen wie Straßenstaub, eingebrannten Bremsstaub, Reifenabrieb und Wintersalzablagerungen. Greift Betonböden und Radmulden nicht an.
Weitere Informationen:
Gewicht inkl. Verpackung:
22598 kg
Abmessungen L × B × H:
260 / 237 / 430 mm
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
ADR Gefahrgut:
ZGE
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
8
BaRaGr:
5
Gefahrgutklasse:
8
UN Gefahrgutnummer:
1814
Gefahrgutnummer / Gefahrgutzahl:
NONE
Gefahrgut Technischer Name:
KALIUMHYDROXIDLOESUNG
Gefahrgut Begrenzte Menge gemäß ADR:
NOT_POSSIBLE
Länge des Produktes:
260 mm
Breite des Produktes:
237 mm
Höhe des Produktes:
430 mm
Länge des Produktes, verpackt:
260 mm
Breite des Produktes, verpackt:
240 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
390 mm
Länge des Produktes auf einer Palette:
1200 mm
Breite des Produktes auf einer Palette:
800 mm
Höhe des Produktes auf einer Palette:
1100 mm
Gewicht im Karton mit Zubehör, Verpackungseinheit:
22598 kg
Gewicht im Karton mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit:
22598 kg
Gewicht auf Palette mit Zubehör, Verpackungseinheit:
677.94 kg
Gewicht auf Palette mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit:
1377.94 kg
Gewicht der Einzelverpackung:
773 kg
Verpackungsgewicht Kunststoff:
773 kg
Anzahl pro Palette:
30 st
Anzahl Lagen je Palette:
15
Anzahl je Palettenlage:
2
Gebindegröße:
20 l
Gefahrgutklassifizierungscode:
C5
Gefahrgut Gefahrzettel Hauptgefahr:
8
Gefahrgut Tunnelbeschränkungscode:
E
Gefahrgut Höchstzulässige Gesamtmenge:
333 kg
Verpackungseinheit:
1
pH-Wert:
13.5
Inhaltsmenge:
20 l
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 110,60*
€ 142,15*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 110,91*
€ 144,35*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,35*
€ 171,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,27*
€ 166,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 138,63*
€ 164,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,37*
€ 157,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,56*
€ 152,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,91*
€ 131,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.