Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Wischpflege RM 746 10 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     214E-KAE62951560
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     6.295-156.0
EAN/GTIN:
     4039784204126
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kärcher-Reinigungsmittel
Reinigungsmittel Kärcher
Allesreiniger
Allzweckreiniger
Reinigungsaktiver, neutraler Seifenreiniger. Erzeugt einen rutschhemmenden und schmutzabweisenden Pflegefilm. Sehr einfach aufpolierbar. Erzeugt einen strahlenden Hochglanz.
Weitere Informationen:
Gewicht inkl. Verpackung:
10693 kg
Abmessungen L × B × H:
230 / 188 / 307 mm
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
ADR Gefahrgut:
ZNA
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
8
BaRaGr:
5
Länge des Produktes:
230 mm
Breite des Produktes:
188 mm
Höhe des Produktes:
307 mm
Länge des Produktes, verpackt:
290 mm
Breite des Produktes, verpackt:
230 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
190 mm
Länge des Produktes auf einer Palette:
1200 mm
Breite des Produktes auf einer Palette:
800 mm
Höhe des Produktes auf einer Palette:
1100 mm
Gewicht im Karton mit Zubehör, Verpackungseinheit:
10693 kg
Gewicht im Karton mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit:
10693 kg
Gewicht auf Palette mit Zubehör, Verpackungseinheit:
641.58 kg
Gewicht auf Palette mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit:
663.58 kg
Gewicht der Einzelverpackung:
393 kg
Verpackungsgewicht Kunststoff:
393 kg
Anzahl pro Palette:
60 st
Anzahl Lagen je Palette:
20
Anzahl je Palettenlage:
3
Gebindegröße:
10 l
Verpackungseinheit:
1
pH-Wert:
9.2
Inhaltsmenge:
10 l

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 36,15*
€ 51,30*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 35,89*
€ 51,34*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 36,28*
€ 52,49*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 62,87*
€ 87,72*
11 Tage
20
Frei Haus
ab € 72,19*
€ 100,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,49*
€ 62,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,62*
€ 61,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,01*
€ 60,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,71*
€ 59,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,72*
€ 57,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,95*
€ 57,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,28*
€ 43,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.