Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Bürsten, Aufnahmebürsten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-KAE57622680
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     5.762-268.0
EAN/GTIN:
     4039784011397
Suchbegriffe:
Bürstenwalze
Bürstwalze
Walzenbürste
Kärcher-Ersatzteile
Gerät benötigt 2 Stück.
Weitere Informationen:
Gewicht inkl. Verpackung:
258 kg
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
8
BaRaGr:
2
Länge des Produktes, verpackt:
200 mm
Breite des Produktes, verpackt:
90 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
90 mm
Gewicht mit Zubehör:
161 kg
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Kärcher-Zubehör, alfred kärcher-zubehör, kärcher ersatzteile, bürstenwalze schwarz, Bürsten, Aufnahmebürsten
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 54,86*
€ 76,06*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 55,02*
€ 77,27*
3 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 57,14*
€ 78,41*
20 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 55,24*
€ 79,62*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,27*
€ 91,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,88*
€ 90,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 75,00*
€ 89,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,66*
€ 87,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,21*
€ 85,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,02*
€ 65,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.