Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Pad Treibteller STRONG D75 375 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-KAE47625910
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     4.762-591.0
EAN/GTIN:
     4054278457482
Suchbegriffe:
Kärcher-Ersatzteile
Kärcher-Zubehör
Polierpadhalter
Treiberteller
Erforderlich für die Nutzung von Melaminpads, aber auch nutzbar für normale Pads. Padtreibteller mit extra vielen Haken zum halten von Pads. Extra starkes halten des Pads am Padtreibteller des Reinigungskopf D 75. 2 Stück erforderlich.
Weitere Informationen:
Gewicht inkl. Verpackung:
2.55 kg
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsland:
IT
Ursprungsregion:
-
BaRaGr:
2
Länge des Produktes, verpackt:
420 mm
Breite des Produktes, verpackt:
415 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
70 mm
Gewicht mit Zubehör:
2.35 kg
Gewicht der Einzelverpackung:
0.2 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 114,34*
€ 159,07*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 114,68*
€ 161,62*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 119,22*
€ 164,17*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,62*
€ 192,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,12*
€ 189,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 157,28*
€ 187,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,67*
€ 186,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,83*
€ 167,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,68*
€ 136,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.