Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Padtreibteller, 445 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-KAE47624930
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     4.762-493.0
EAN/GTIN:
     4039784454736
Suchbegriffe:
Kärcher-Zubehör
Polierpadhalter
Treiberteller
Treibteller
Passend für D 90. Zur Reinigung mit Pads. Mit Schnellwechselkupplung und Centerlock.
Weitere Informationen:
Gewicht inkl. Verpackung:
2.8 kg
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
8
BaRaGr:
2
Länge des Produktes, verpackt:
520 mm
Breite des Produktes, verpackt:
510 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
140 mm
Gewicht mit Zubehör:
2.8 kg
Weitere Suchbegriffe: Treibteller Reinigungsautomat, treibteller kärcher, treibteller, Pad-Treibteller
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 148,15*
€ 206,92*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 149,04*
€ 210,27*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 155,46*
€ 213,64*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,27*
€ 250,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,79*
€ 248,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 206,35*
€ 245,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,18*
€ 237,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,49*
€ 219,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,04*
€ 177,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.