Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Aufsteckbare Waschbürste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-KAE47620160
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     4.762-016.0
EAN/GTIN:
     4002667076639
Suchbegriffe:
Kärcher-Zubehör
Waschbürste Hochdruckreiniger
Waschbürsteneinsatz
kärcher waschbürste hochdruckreinig...
Zum universellen Einsatz bei der Oberflächenreinigung. Befestigung mittels Klemmstück direkt am Strahlrohr. Anschluß M 18 x 1,5
Weitere Informationen:
Gewicht inkl. Verpackung:
755 kg
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsland:
PL
Ursprungsregion:
-
BaRaGr:
2
Länge des Produktes, verpackt:
255 mm
Breite des Produktes, verpackt:
180 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
100 mm
Gewicht mit Zubehör:
598 kg
Verpackungsgewicht Pappe/Papier/Karton:
139 kg
Weitere Suchbegriffe: waschbürste hochdruckreiniger, Aufsteckbare Waschbürste
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 86,16*
€ 107,12*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 86,55*
€ 108,82*
4 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 89,27*
€ 110,51*
10 Tage
13
Frei Haus
ab € 147,25*
€ 177,23*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,82*
€ 129,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,37*
€ 126,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 105,13*
€ 125,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,57*
€ 119,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,49*
€ 116,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,55*
€ 102,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.