Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waschbürste,f. Hochdruckreiniger,HxLxB 100x255x180mm,Anschluss M18x1,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
119545
119545
Artikel-Nr.:
     711-119545
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     47620160
EAN/GTIN:
     4002667076639
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kärcher-Zubehör
Waschbürste Hochdruckreiniger
Waschbürsteneinsatz
kärcher waschbürste hochdruckreinig...
Waschbürste für Hochdruckreiniger
  • Höhe x Länge x Breite 100 x 255 x 180 mm
  • Anschluss M18x1,5 mm

Suchbegriffe:
Bürste, Hochdruckreiniger

Weitere Informationen:
Marke:
Kärcher
Reinigungstyp:
Zubehör
Bürstentyp:
Waschbürste
für Reinigungsgerät:
Hochdruckreiniger
Höhe:
100 mm
Länge:
255 mm
Breite:
180 mm
Anschluss:
M18x1,5 mm
Gewicht:
0.755 kg
Weitere Suchbegriffe: waschbürste hochdruckreiniger, Bürste, Hochdruckreiniger
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 86,40*
€ 106,82*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 86,13*
€ 108,53*
2 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 89,60*
€ 110,23*
Lager 711
18
Frei Haus
ab € 115,11*
€ 139,26*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,26*
€ 165,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,06*
€ 164,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,13*
€ 158,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,01*
€ 153,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,11*
€ 136,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.