| |
|
| Artikel-Nr.: 214E-KAE40392710 Herst.-Nr.: 4.039-271.0 EAN/GTIN: 4054278269504 |
| |
|
| | |
| Mophalter ermöglicht das Mitführen eines Mops an der Maschine. Einfache Befestigung, komfortables Handling. Weitere Informationen: | | Gewicht inkl. Verpackung: | 0.27 kg | Einweisungspflichtig: | FALSE | Biozid-Produkt: | FALSE | Bestelleinheit: | ST | Ursprungsland: | DE | Ursprungsregion: | 8 | BaRaGr: | 2 | Länge des Produktes, verpackt: | 210 mm | Breite des Produktes, verpackt: | 90 mm | Höhe des Produktes, verpackt: | 40 mm | Gewicht mit Zubehör: | 214 kg | Gewicht der Einzelverpackung: | 56 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 78,66* | € 109,00* | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 75,89* | € 109,42* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 78,89* | € 110,52* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 81,96* | € 112,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|