Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Homebase Kit Mopphalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-KAE40353740
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     4.035-374.0
EAN/GTIN:
     4039784623576
Suchbegriffe:
Kärcher-Zubehör
Zubehörkit Bodenreinigungsautomat
alfred kärcher-zubehör
zubehörkit bodenreinigungsautomat
Das Homebase Kit "Mopp" beinhaltet Moppclip, Moppstütze und Flaschenhalter – die ideale Lösung zum sicheren Mitführen eines Wischmopps direkt an der Scheuersaugmaschine.
Weitere Informationen:
Gewicht inkl. Verpackung:
363 kg
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
8
BaRaGr:
2
Länge des Produktes, verpackt:
450 mm
Breite des Produktes, verpackt:
120 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
50 mm
Gewicht mit Zubehör:
345 kg
Weitere Suchbegriffe: Homebase Kit Mopphalterung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 57,37*
€ 79,97*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 57,55*
€ 81,22*
2 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 59,79*
€ 82,51*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,22*
€ 96,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,91*
€ 95,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 78,97*
€ 93,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,71*
€ 92,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,11*
€ 90,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,55*
€ 68,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.