Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Saugschlauch NW 35 4,0 m EL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-KAE28891370
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     2.889-137.0
EAN/GTIN:
     4054278256306
Suchbegriffe:
Kärcher-Ersatzteile
Kärcher-Zubehör
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
4 m langer Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. Elektrisch leitende Ausführung.
Weitere Informationen:
Gewicht inkl. Verpackung:
1.1 kg
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsland:
RO
Ursprungsregion:
-
BaRaGr:
2
Länge des Produktes, verpackt:
410 mm
Breite des Produktes, verpackt:
410 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
150 mm
Gewicht mit Zubehör:
1.05 kg
Gewicht der Einzelverpackung:
0.05 kg
Verpackungsgewicht Kunststoff:
6 kg
Standardnennweite:
35
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 75,14*
€ 95,96*
Lager 214
1
€ 4,30*
ab € 73,47*
€ 96,00*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 73,99*
€ 97,27*
1 Tag
unbekannt
€ 5,95*
ab € 76,35*
€ 97,46*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 77,81*
€ 99,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,00*
€ 114,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,43*
€ 111,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 92,34*
€ 109,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,49*
€ 105,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,20*
€ 101,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,47*
€ 87,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.