Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Saugschlauch NW35 1,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-KAE28891320
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     2.889-132.0
EAN/GTIN:
     4054278256252
Suchbegriffe:
Kärcher-Ersatzteile
Kärcher-Zubehör
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
1,5 m langer Saugschlauch mit neuem Clipverschluss, C 35.
Weitere Informationen:
Gewicht inkl. Verpackung:
384 kg
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsland:
RO
Ursprungsregion:
-
BaRaGr:
2
Länge des Produktes, verpackt:
440 mm
Breite des Produktes, verpackt:
400 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
45 mm
Gewicht mit Zubehör:
349 kg
Gewicht der Einzelverpackung:
35 kg
Standardnennweite:
35
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 24,22*
€ 32,60*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 24,33*
€ 33,12*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 25,17*
€ 33,45*
2 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 25,18*
€ 33,64*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 25,75*
€ 34,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,69*
€ 38,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,32*
€ 38,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.