Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Bürstenkopf D 55 cm mit Seitenschürze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-KAE27630010
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     2.763-001.0
EAN/GTIN:
     4039784295889
Suchbegriffe:
Bürstenkopf
Kärcher-Zubehör
alfred kärcher-zubehör
kärcher zubehör
Bürstenkopf mit 2 Scheibenbürsten, Bürstenschnellwechselsystem und 55 cm Arbeitsbreite. Die Seitenschürzen sind höhenverstellbar und halten das Wasser unter dem Bürstenkopf. Die Reinigungsflotte wird so optimal dem Saugbalken zugeleitet, auch in Kurvenfahrten. Bürstenkopf separat verpackt.
Weitere Informationen:
Arbeitsbreite:
55 mm
Gewicht inkl. Verpackung:
45775 kg
Abmessungen L × B × H:
640 x 490 x 280 mm
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
8
BaRaGr:
2
Lieferumfang:
Spritzschutz -
Länge des Produktes:
640 mm
Breite des Produktes:
490 mm
Höhe des Produktes:
280 mm
Länge des Produktes, verpackt:
795 mm
Breite des Produktes, verpackt:
595 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
600 mm
Gewicht mit Zubehör:
40.33 kg
Anzahl Bürsten:
2 Stück
Leistung:
1200 W
Weitere Suchbegriffe: Bürstenkopf R55 Ep 230V
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.032,57*
€ 2.409,43*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.111,23*
€ 2.444,22*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.409,43*
€ 2.867,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.310,97*
€ 2.750,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.284,10*
€ 2.718,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.146,38*
€ 2.554,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.063,41*
€ 2.455,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.032,57*
€ 2.418,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.