Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Ölschrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-KAE26425790
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     2.642-579.0
EAN/GTIN:
     4039784603653
Suchbegriffe:
Kärcher-Ersatzteile
Kärcher-Zubehör
Öl-Schrank
Ölschrank
Kärcher Kärcher Ölschrank
Weitere Informationen:
Gewicht inkl. Verpackung:
239 kg
Abmessungen L × B × H:
1370 x 1030 x 2250 mm
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
8
BaRaGr:
2
Länge des Produktes:
1370 mm
Breite des Produktes:
1030 mm
Höhe des Produktes:
2250 mm
Länge des Produktes, verpackt:
1370 mm
Breite des Produktes, verpackt:
1030 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
2250 mm
Gewicht mit Zubehör:
219 kg
Gewicht der Einzelverpackung:
20 kg
Gewicht:
219 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.841,96*
€ 6.377,70*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.101,17*
€ 6.474,52*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.377,70*
€ 7.589,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.244,65*
€ 7.431,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6.172,04*
€ 7.344,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.995,06*
€ 7.134,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.854,08*
€ 6.966,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.841,96*
€ 6.951,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.