Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Nass-Trockensauger NT 65/2 Tact² Tc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-KAE16672870
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.667-287.0
EAN/GTIN:
     4039784727250
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Kärcher präsentiert Tact² – die neue Top-Klasse professioneller Nass/Trockensauger. Diese Weiterentwicklung des bewährten Tact-Systems zur Filterabreinigung erreicht ein neues Optimum an Produktivität. Konstant hohe Saugleistung durch zwei Motoren und lange Filterstandzeiten für kontinuierliches Arbeiten praktisch ohne überhaupt an Filterwechsel denken zu müssen. Kärcher NT-Sauger mit Tact² sind Komplettsysteme zur Entfernung von großen Mengen an feinem Staub, aber ebenso auch grobem Schmutz und Wasser. Mit verschiedenen Versionen bietet diese Sauger-Familie optimale Lösungen für viele Anwendungsbereiche, bei denen es auf konstant hohe Saugleistung ankommt: im Bauwesen, im Lebensmittelsektor, im Automotive-Segment und in der Industrie allgemein.
Weitere Informationen:
Stromart:
1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
Behälterinhalt:
65 l
Gewicht ohne Zubehör:
27.5 kg
Abmessungen L × B × H:
685 x 560 x 905 mm
Produktvorteile:
Richtungsunabhängige Zubehöraufbewahrung für Saugrohre und Bodendüsen
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
ADR Gefahrgut:
ZNA
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsland:
IT
Ursprungsregion:
-
BaRaGr:
1
Lieferumfang:
Filtertüte Papier -
Werbung:
Robust, ausdauernd, mobil. -
Länge des Produktes:
685 mm
Breite des Produktes:
560 mm
Höhe des Produktes:
905 mm
Verpackungsgewicht Pappe/Papier/Karton:
5248 kg
Verpackungsgewicht Kunststoff:
23 kg
Anzahl Lagen je Palette:
2
Anzahl je Palettenlage:
2
Aufnahmeleistung:
max. 2760 W
Standardnennweite:
DN 40
Behältermaterial:
Kunststoff
Luftmenge:
2 x 74 l/s
Vakuum:
254 / 25.4 mbar / kPa
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.226,64*
€ 1.488,53*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.286,97*
€ 1.498,93*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.360,27*
€ 1.575,37*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.424,08*
€ 1.641,38*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.574,75*
€ 1.850,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.850,14*
€ 2.201,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.788,15*
€ 2.127,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.767,37*
€ 2.103,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.671,82*
€ 1.989,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.608,50*
€ 1.914,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.574,75*
€ 1.873,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.