Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Einscheibenmaschine BDS 43/ Orbital C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-KAE12912520
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.291-252.0
EAN/GTIN:
     4054278700205
Suchbegriffe:
Bohnergerät
Bohnermaschine
Einscheiben-Reinigungsmaschine
Einscheibenmaschine
Maximale Reinigungseffizienz, große Anwendungsvielfalt, benutzerfreundliches Handling: Unsere neue Orbital-Einscheibenmaschine BDS 43 / Orbital C überzeugt insbesondere im Bereich der Gebäudereinigung, ob in Büros, im Einzelhandel, in Krankenhäusern oder in Schulen. Mit innovativer Technologie kombiniert die Maschine Orbital- und Drehbewegungen zu einer konstanten Vibration und ermöglicht damit vielfältige Einsatzmöglichkeiten, von tiefem Schrubben über das Polieren und Kristallisieren bis hin zum Entschichten. Ihre Arbeitsbreite von 43 Zentimetern erlaubt dabei auch Arbeitseinsätze in engen oder überstellten Bereichen.
Weitere Informationen:
Stromart:
220 – 240 / 50 V / Hz
Arbeitsbreite:
430 mm
Gewicht ohne Zubehör:
52.9 kg
Gewicht inkl. Verpackung:
62 kg
Abmessungen L × B × H:
1020 x 520 x 380 mm
Top Feature:
Einfache Bedienung
Produktvorteile:
Reverse-Handle-Modus
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
ADR Gefahrgut:
ZNA
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
BaRaGr:
1
Tankinhalt Frischwasser:
12 l
Lieferumfang:
Padtreibteller -
Werbung:
Vielseitig dank Orbitaltechnik. -
Länge des Produktes:
1020 mm
Breite des Produktes:
520 mm
Höhe des Produktes:
380 mm
Länge des Produktes, verpackt:
1070 mm
Breite des Produktes, verpackt:
570 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
430 mm
Länge des Produktes auf einer Palette:
1190 mm
Breite des Produktes auf einer Palette:
1140 mm
Höhe des Produktes auf einer Palette:
2250 mm
Gewicht mit Zubehör:
53.5 kg
Gewicht im Karton mit Zubehör, Verpackungseinheit:
62 kg
Gewicht im Karton mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit:
62 kg
Gewicht auf Palette mit Zubehör, Verpackungseinheit:
620 kg
Gewicht auf Palette mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit:
630 kg
Gewicht der Einzelverpackung:
8.5 kg
Verpackungsgewicht Pappe/Papier/Karton:
8.05 kg
Verpackungsgewicht Kunststoff:
0.24 kg
Anzahl pro Palette:
10 st
Anzahl Lagen je Palette:
2
Anzahl je Palettenlage:
5
Arbeitsbreite Bürsten:
430 mm
Aufnahmeleistung:
1100 W
Bürstenanpressdruck:
38 – 55 kg /
Bürstendrehzahl:
57 – 1500 U/min
Verpackungsgewicht Metall:
16 kg
Weitere Suchbegriffe: bohnergerät kärcher, bohnergerät, Akkusaugmaschine, Bodenreiniger, Bodenreinigungsgerät, Poliermaschine, Schrubber, Schrubbmaschine, Scheuersaugmaschine
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.429,79*
€ 1.742,85*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.430,30*
€ 1.742,87*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.686,80*
€ 2.053,74*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.053,74*
€ 2.443,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.962,46*
€ 2.335,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.939,64*
€ 2.308,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.806,78*
€ 2.150,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.727,87*
€ 2.056,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.686,80*
€ 2.007,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.