Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Staubsauger VC 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-KAE11981050
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.198-105.0
EAN/GTIN:
     4054278206714
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Der VC 2 von Kärcher überzeugt mit einem hygienischen und komfortablen Filtersystem: Volle Beutel können ganz bequem ohne Schmutzkontakt entsorgt werden. Der kompakte Staubsauger lässt sich besonders gut in Wohnungen oder kleineren Häusern einsetzen. Ideal für die gründliche Reinigung von Hartböden und Teppichen oder dank Fugendüse und Möbelpinsel auch für die Reinigung von schmalen Zwischenräumen und sensiblen Oberflächen geeignet. Ein weiterer Pluspunkt des VC 2 ist sein HEPA-Hygienefilter, der zuverlässig feinsten Schmutz wie Pollen oder andere allergieauslösende Partikel filtert. Für zusätzlichen Komfort beim Arbeiten sorgen ein integriertes Zubehörfach, eine Leistungsregulierung am Gerät und eine praktische Parkposition.
Weitere Informationen:
Stromart:
220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
Gewicht ohne Zubehör:
5.1 kg
Gewicht inkl. Verpackung:
8.4 kg
Abmessungen L × B × H:
435 x 288 x 249 mm
Top Feature:
Sehr leise
Produktvorteile:
Parkposition
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
ADR Gefahrgut:
ZNA
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
BaRaGr:
12
Lieferumfang:
Filterbeutel Vlies -
Werbung:
Einfach und bequem. -
Länge des Produktes:
435 mm
Breite des Produktes:
288 mm
Höhe des Produktes:
249 mm
Länge des Produktes, verpackt:
498 mm
Breite des Produktes, verpackt:
360 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
330 mm
Länge des Produktes auf einer Palette:
1200 mm
Breite des Produktes auf einer Palette:
1000 mm
Höhe des Produktes auf einer Palette:
1788 mm
Gewicht mit Zubehör:
7 kg
Gewicht im Karton mit Zubehör, Verpackungseinheit:
8.4 kg
Gewicht im Karton mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit:
8.4 kg
Gewicht auf Palette mit Zubehör, Verpackungseinheit:
252 kg
Gewicht auf Palette mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit:
269.9 kg
Gewicht der Einzelverpackung:
1.4 kg
Verpackungsgewicht Pappe/Papier/Karton:
1.4 kg
Anzahl pro Palette:
30 st
Anzahl Lagen je Palette:
6
Anzahl je Palettenlage:
5
Aufnahmeleistung:
700 W
Schallleistungspegel:
76 dB(A)
Energieeffizienzklasse:
A
Aktionsradius:
7.5 m
Filterbeutelvolumen:
2.8 l
Weitere Suchbegriffe: Kärcher-Reinigungsmittel, Reinigungsmittel Kärcher, bodensauger kärcher, boden staubsauger, Allessauger, Allesstaubsauger, Elektrosauger, Elektrowerkzeug, Holzsauger, Industriesauger, Industriestaubsauger, Reinigungsgerät, Reinigungstechnik, Sauger, Staubsauger, Trocken-Sauger, Trockensauger (elektrisch)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 82,72*
€ 106,32*
€ 3,50*
ab € 114,66*
€ 145,86*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 113,95*
€ 145,88*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 123,79*
€ 173,81*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 146,03*
€ 189,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,90*
€ 225,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,88*
€ 224,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 186,99*
€ 222,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,23*
€ 215,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,91*
€ 204,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,03*
€ 173,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.