Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214E-KAE10811300 Herst.-Nr.: 1.081-130.0 EAN/GTIN: 4039784254138 |
| |
|
| | |
| Der Waschsauger SE 4001 sorgt für gründliche, fasertiefe Sauberkeit auf textilen Flächen wie Teppichböden, Polstern / Polstermöbeln, Treppen mit Textilbelägen, Matratzen, Wandbehängen und Autositzen. Frisches Leitungswasser und der Kärcher Teppichreiniger RM 519 werden mit Druck tief in die textilen Flächen eingesprüht und zusammen mit dem gelösten Schmutz wieder abgesaugt. Damit ist das Sprühextraktionsgerät zum Beispiel ideal geeignet für Allergiker und Haushalte mit Tieren. Dank innovativer Düsentechnologie sind die gereinigten Flächen 50 Prozent schneller wiederbegehbar. Der große, abnehmbare 4-Liter-Frischwassertank ist stoßfest und lichtdurchlässig und erleichtert das Befüllen und Entleeren. Das aufgesaugte Schmutzwasser sammelt sich im Gerätebehälter. Der 3-in-1-Bügelgriff ermöglicht ein komfortables Tragen, Öffnen, Schließen und Entleeren des Behälters. Der robuste Kunststoffbehälter bietet die Möglichkeit, das Kabel und das mitgelieferte Zubehör sauber zu verstauen. Dank der umfangreichen Zubehöre kann das Gerät auch als vollwertiger Mehrzwecksauger eingesetzt werden. Weitere Informationen: | | Stromart: | 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz | Arbeitsbreite: | 230 mm | Gewicht ohne Zubehör: | 7.8 kg | Gewicht inkl. Verpackung: | 11.8 kg | Abmessungen L × B × H: | 441 x 386 x 480 mm | Top Feature: | Robuster Kunststoffbehälter | Produktvorteile: | Aufbewahrungsmöglichkeit des Zubehörs am Behälter | Einweisungspflichtig: | FALSE | Biozid-Produkt: | FALSE | ADR Gefahrgut: | ZNA | Bestelleinheit: | ST | Ursprungsland: | RO | Ursprungsregion: | - | BaRaGr: | 12 | Lieferumfang: | 100 ml Teppichreiniger - | Werbung: | Fasertiefe Sauberkeit. - | Länge des Produktes: | 441 mm | Breite des Produktes: | 386 mm | Höhe des Produktes: | 480 mm | Länge des Produktes, verpackt: | 393 mm | Breite des Produktes, verpackt: | 393 mm | Höhe des Produktes, verpackt: | 530 mm | Verpackungsgewicht Pappe/Papier/Karton: | 1.45 kg | Verpackungsgewicht Kunststoff: | 5 kg | Anzahl Lagen je Palette: | 6 | Anzahl je Palettenlage: | 4 | Luftmenge: | 70 l/s | Vakuum: | 210 / 21 mbar / kPa | Leistung Pumpe: | 40 W | Aufnahmeleistung Turbine / Pumpe: | 1400 / 40 W | Frisch-/Schmutzwasserbehälter: | 4 / 4 l | Nennweite Zubehör: | 35 mm | Sprühmenge: | 1 l/min | Sprühdruck: | 1 bar | Anschlusskabel: | 7.5 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Trockensauger, Frischwasseraufbereitung, Frischwasserpflege, Absaugmobil, Asbestsauger, Feinstaubsauger, Gefahrstoffsauger, Gewerbesauger, Industrie-Sauger, Industrie-Staubsauger, Industriesauger, Industriestaubsauger, Sicherheits-Sauger, Sicherheitssauger, Sicherheitsstaubsauger, Werkstattsauger, Kärcher-Ersatzteile, Allessauger, Allzwecksauger, Mehrzwecksauger, Multifunktionssauger, Multisauger, Nass Sauger, Nass Trocken Sauger, Nass- Trockensauger, Nass- und Trockensauger, Nasssauger, Pumpsauger, Wasser Sauger, Wassersauger, Wasserstaubsauger, Teppichreinigungsgerät, Teppichreinigungsmaschine, Wasch-Sauger, Waschsauger, allessauger kärcher, bodensauger, Allesstaubsauger, Bürst-Sauger, Bürstensauger, Bürstsauger (elektrisch), Elektrosauger, Elektrowerkzeug, Reinigungsgerät, Reinigungstechnik, Sauger, Staubsauger, Teppichsauger |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 157,33* | € 213,61* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 186,59* | € 254,29* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 187,88* | € 254,56* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 194,13* | € 262,66* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 232,59* | € 322,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|