| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7898421040 Herst.-Nr.: 4317784465069 EAN/GTIN: 4317784465069 |
| | |
|
| | |
| Kunststoff-Klebeset • Kunststoff-Klebeset • Zur Verklebung von PE, PP, Teflon® und Silikon Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen;H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein;H315: Verursacht Hautreizungen;H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar;H410: Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Grossbritannien | Gewicht: | 0,11 kg | Herstellerartikelnummer: | 4317784465069 | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Gebinde: | Flasche |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adhesion Primer, Adhäsion Primer, Haftvermittler, Primer, e-coll primer, adhesion primer, primer 15ml, Kunststoff-Klebeset, Klebstoffe, MS-Polymer, Kontaktkleber, Montagekleber, Klebstoff, Kraftkleber, Kleber, Wartungs-Produkt, E-Coll-Kunststoff-Klebeset, Instandhaltungs-Produkt, 7898421040, 98421040 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 8,88* | € 11,68* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 8,57* | € 12,74* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 9,28* | € 12,79* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 9,30* | € 12,82* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 9,92* | € 14,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|