Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugmodul 1/3 Schraubendreher Torx FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeugmodul 1/3 Schraubendreher Torx FORMAT
Werkzeugmodul 1/3 Schraubendreher Torx FORMAT
Werkzeugmodul 1/3 Schraubendreher Torx FORMAT
Artikel-Nr.:
     214B-7861750120
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784553902
EAN/GTIN:
     4317784553902
Suchbegriffe:
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
Schraubenzieherset
Werkzeugmodul Schraubendreher TORX® Ausführung: 2-farbige Schaumstoffeinlage, somit werden fehlende Werkzeuge sofort erkannt. Satzinhalt: • 7 Schraubendreher mit Kraftkant®-Griff für TORX® T 8; 9; 10; 15; 20; 25; 30
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,64 kg
Herstellerartikelnummer:
4317784553902
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Maße B x T:
188 x 395 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
35
€ 4,79*
ab € 27,07*
€ 36,16*
1 Tag
41
€ 6,90*
ab € 27,07*
€ 36,20*
1 Tag
unbekannt
€ 7,90*
ab € 27,56*
€ 36,95*
4 Tage
44
€ 4,30*
ab € 27,45*
€ 37,73*
Lager 214
44
€ 4,30*
ab € 29,68*
€ 41,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,59*
€ 49,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,90*
€ 48,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,34*
€ 44,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,04*
€ 42,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,43*
€ 40,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,62*
€ 40,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Format
4317784120715
ab € 1,69*
Zubehör
Format
4317784120722
ab € 1,89*
Zubehör
Format
4317784120739
ab € 1,99*
Zubehör
Format
4317784120746
ab € 2,02*
Zubehör
Format
4317784120760
ab € 2,28*
Zubehör
Format
4317784120692
ab € 1,73*
Zubehör
Format
4317784120708
ab € 1,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.