| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7861725005 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4053569781466 EAN/GTIN: 4053569781466 |
| |
|
| | |
| Zylinderschloss für Werkstattwagen • Passend für Werkstattwagen 795 x 480 x 1010 mm Lieferung: Mit 2 Schlüsseln. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Taiwan | Gewicht: | 0,05 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: werkstattwagen, Ersatzschloss, für, Schloss, Ersatzteile, Ersatzschloss Werkstattwagen, Zubehör Werkstattwagen, 4053569781466, 7861725005, 61725005 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,89* | € 5,29* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,95* | € 5,83* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,96* | € 5,85* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 3,99* | € 5,99* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 4,39* | € 6,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|