Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muldeneinsatz ab FH 90mm 5-muldig aus Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Muldeneinsatz ab FH 90mm 5-muldig aus Kunststoff
Muldeneinsatz ab FH 90mm 5-muldig aus Kunststoff
Muldeneinsatz ab FH 90mm 5-muldig aus Kunststoff
Artikel-Nr.:
     214B-7831962414
Herst.-Nr.:
     903.072
EAN/GTIN:
     4014641063092
Suchbegriffe:
Arbeitstischschubladen
Schubfach Arbeitstisch
Muldenplatte
Hängeschublade
Muldeneinsatz • Material: Kunststoff • Mit 10 Fachteilern • Passend zu Schubladen ab 90 mm Fronthöhe
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
903.072
Herstellername:
Anton Kessel GmbH
Ausführung:
5-muldig
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 31,59*
€ 42,64*
17 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 31,86*
€ 43,06*
Lager 214
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 33,57*
€ 47,17*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 35,95*
€ 47,84*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 36,69*
€ 48,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,17*
€ 56,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,94*
€ 53,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,92*
€ 51,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,03*
€ 50,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,49*
€ 46,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,58*
€ 45,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,57*
€ 39,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.