Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenschrank Evolo B320xT500xH2090 mm 1 Abteil, RAL7035 untergebauter Sitzb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garderobenschrank Evolo B320xT500xH2090 mm 1 Abteil, RAL7035 untergebauter Sitzb
Garderobenschrank Evolo B320xT500xH2090 mm 1 Abteil, RAL7035 untergebauter Sitzb
Garderobenschrank Evolo B320xT500xH2090 mm 1 Abteil, RAL7035 untergebauter Sitzb
Garderobenschrank Evolo B320xT500xH2090 mm 1 Abteil, RAL7035 untergebauter Sitzb
Garderobenschrank Evolo B320xT500xH2090 mm 1 Abteil, RAL7035 untergebauter Sitzb
Artikel-Nr.:
     214B-7830951728
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     48050-10-LL
EAN/GTIN:
     4317784393034
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Sitzbank-Schrank
Sitzbankschrank
Garderobenschrank, Serie Evolo, mit untergebauter Sitzbank • Langlebige und robuste Stahlkonstruktion • Mit hochwertiger Einbrennbeschichtung • Untergestell in RAL 7021 schwarzgrau, Bodengleiter mit 10 mm Niveauausgleich • Sitzhöhe 420 mm, Sitztiefe 315 mm, Gesamttiefe 815 mm • Türen rechts anschlagend, in Drehbolzen gelagert und eingeprägtem Etikettenrahmen für integrierbare Nummerierung • Türen mit reinigungsfreundlichem Lochbild und Sicherheits-Drehriegel • Abteilböden glatt, leicht auskehrbar • Effektive Belüftung und Trocknung des Innenraumes durch die optimale Luftzirkulation • Ablageboden und Spezial-Garderobenstange aus Ovalprofil, 3 verdrehsichere Haken mit Systemaufnahme für Kleiderbügel oder verschiebbare Trennwände Lieferung: Erfolgt getrennt vom Schrank zur einfachen Selbstmontage. • Stabile Sitzbank, Sitzleisten aus Buche ca. 60 x 25 mm, klar lackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden oder aus Kunststoff
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
30,74 kg
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
48050-10-LL
Herstellername:
C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Ausführung:
1 Abteil, mit Holzleisten
Maße B x T x H:
320 x 500 x 2090 mm
Farbe Korpus / Türen:
RAL 7035/7035
Abteilbreite:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: Abteil-Schrank, Abteilschrank, Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, cp garderobenschrank mit sitzbank, garderobenschrank, garderobenschrank lichtgrau, Kleiderschränke, Stahlschrank, Schrank, Kleiderspinde, Garderobenschränke, Schranksysteme, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Spinde, 7830951728, 30951728
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 288,73*
€ 363,90*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 315,40*
€ 378,68*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 344,78*
€ 410,56*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 396,74*
€ 469,81*
46 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 365,28*
€ 567,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,90*
€ 433,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 357,49*
€ 425,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,59*
€ 400,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,49*
€ 389,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 319,95*
€ 380,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,73*
€ 343,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.