Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wäsche-Garderobenschrank B610xT500xH1850 mm 2 Abteile,RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wäsche-Garderobenschrank B610xT500xH1850 mm 2 Abteile,RAL7035
Wäsche-Garderobenschrank B610xT500xH1850 mm 2 Abteile,RAL7035
Wäsche-Garderobenschrank B610xT500xH1850 mm 2 Abteile,RAL7035
Wäsche-Garderobenschrank B610xT500xH1850 mm 2 Abteile,RAL7035
Wäsche-Garderobenschrank B610xT500xH1850 mm 2 Abteile,RAL7035
Wäsche-Garderobenschrank B610xT500xH1850 mm 2 Abteile,RAL7035
Artikel-Nr.:
     214B-7830951686
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     48060-20-LL
EAN/GTIN:
     4317784392846
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Garderobenschrank, Serie Evolo, mit Füßen, kombinierbar • Kombinierbar mit Raumpflege-Geräteschrank und Aufbewahrungsschrank • 2 Fächer • Ausstattung: links 4 feste Fachböden, rechts 1 fester Ablageboden mit Garderobenstange und 3 verdrehsicheren Schiebehaken • Türen: 2, zueinanderschlagend, gemeinsamer Drehriegel-Verschluss für Vorhängeschloss • Füße: Höhe 150 mm • Lackierung: Standardmäßig RAL 7035 lichtgrau
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
46,15 kg
Farbe:
RAL 7035
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
48060-20-LL
Herstellername:
C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Maße B x T x H:
610 x 500 x 1850 mm
Abteilbreite:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, Wäsche-Schrank, Wäscheschrank, garderobenschrank, Kleiderschränke, Stahlschrank, Schrank, Kleiderspinde, Garderobenschränke, Schranksysteme, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Spinde, 7830951686, 30951686
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 283,80*
€ 344,58*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 272,66*
€ 344,58*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 310,62*
€ 375,36*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 306,42*
€ 385,25*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 366,15*
€ 442,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 385,25*
€ 458,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 376,57*
€ 448,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,86*
€ 421,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 343,56*
€ 408,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 336,70*
€ 400,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,42*
€ 364,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.