Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenschrank Evolo B610xT500xH1800 mm 2 Abteile,RAL7035 mit Sockel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garderobenschrank Evolo B610xT500xH1800 mm 2 Abteile,RAL7035 mit Sockel
Garderobenschrank Evolo B610xT500xH1800 mm 2 Abteile,RAL7035 mit Sockel
Garderobenschrank Evolo B610xT500xH1800 mm 2 Abteile,RAL7035 mit Sockel
Garderobenschrank Evolo B610xT500xH1800 mm 2 Abteile,RAL7035 mit Sockel
Garderobenschrank Evolo B610xT500xH1800 mm 2 Abteile,RAL7035 mit Sockel
Garderobenschrank Evolo B610xT500xH1800 mm 2 Abteile,RAL7035 mit Sockel
Artikel-Nr.:
     214B-7830951672
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     48020-20-LL
EAN/GTIN:
     4317784392778
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Garderobenschrank, Serie Evolo, mit Sockel • Langlebige und robuste Stahlkonstruktion • Mit hochwertiger Einbrennbeschichtung • Unterbau: mit Sockel, korrosionsgeschützt • Türen rechts anschlagend, in Drehbolzen gelagert und eingeprägtem Etikettenrahmen für integrierbare Nummerierung, mit reinigungsfreundlichem Lochbild und Sicherheits-Drehriegel • Abteilböden: glatt, leicht auskehrbar • Einbruchsicherheit: verwindungssteife Türen mit seitlich geschlossenen Profilen • Evolo-Belüftungskonzept (EBL): für eine effektive Belüftung und gleichmäßige Trocknung der Kleidung • Ausstattung: Ablageboden und Spezial-Garderobenstange aus Ovalprofil, 3 verdrehsichere Haken mit Systemaufnahme für Kleiderbügel oder verschiebbare Trennwände
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
42,7 kg
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
48020-20-LL
Herstellername:
C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Ausführung:
2 Abteile
Maße B x T x H:
610 x 500 x 1800 mm
Farbe Korpus / Türen:
RAL 7035/7035
Abteilbreite:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, garderobenschrank lichtgrau 2 abt, garderobenschrank, garderobenschrank lichtgrau, Kleiderschränke, Stahlschrank, Schrank, Kleiderspinde, Garderobenschränke, Schranksysteme, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Spinde, 7830951672, 30951672
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 291,30*
€ 350,06*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 277,94*
€ 351,75*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 334,93*
€ 400,16*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 335,72*
€ 400,42*
42 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 307,01*
€ 499,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,75*
€ 418,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,95*
€ 410,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,70*
€ 386,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,46*
€ 376,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 309,19*
€ 367,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,94*
€ 330,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.