Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spänebehälter SKK 400 B670xT1320xH840 mm RAL 3000 Tragkraft 300kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spänebehälter SKK 400 B670xT1320xH840 mm RAL 3000 Tragkraft 300kg
Spänebehälter SKK 400 B670xT1320xH840 mm RAL 3000 Tragkraft 300kg
Spänebehälter SKK 400 B670xT1320xH840 mm RAL 3000 Tragkraft 300kg
Spänebehälter SKK 400 B670xT1320xH840 mm RAL 3000 Tragkraft 300kg
Spänebehälter SKK 400 B670xT1320xH840 mm RAL 3000 Tragkraft 300kg
Spänebehälter SKK 400 B670xT1320xH840 mm RAL 3000 Tragkraft 300kg
Spänebehälter SKK 400 B670xT1320xH840 mm RAL 3000 Tragkraft 300kg
Spänebehälter SKK 400 B670xT1320xH840 mm RAL 3000 Tragkraft 300kg
Artikel-Nr.:
     214B-7830912581
Hersteller:
     Bauer Südlohn
Herst.-Nr.:
     SKK 400 RAL 3000
EAN/GTIN:
     4052462040038
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Kippwagen
Späne-Kippmulde, Typ SKK, kastenförmig • Material: Stahlblech, öl- und wasserdicht verschweißt • Grundrahmen: mit Einfahrtaschen • Siebblech und Ablasshahn 1" zum Trennen der Flüssigkeiten von Feststoffen • Kippbar gelagerte Mulde mit Handgriff • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen • Rollen nachrüstbar
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
75 kg
Farbe:
RAL 3000
Typ:
SKK 400
Made in Germany:
Ja
Herstellerartikelnummer:
SKK 400 RAL 3000
Herstellername:
Bauer GmbH
Maße B x T x H:
670 x 1320 x 840 mm
Tragkraft:
300 kg
Volumen:
400 l
Weitere Suchbegriffe: Mulden-Kipper, Muldenkipper, Muldenkippwagen, Muldenwagen, Schüttgutwagen, Spänewagen, Schüttgutbehälter, Spänebehälter, spänebehälter bauer, spänebehälter, schüttgutbehälter rot, Mulde, Transportbehälter, Stahlbehälter, Lagerbehälter, Transportmulde, Spänekippmulde, 7830912581, 30912581
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 466,64*
€ 530,97*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 466,55*
€ 530,99*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 493,99*
€ 561,81*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 501,17*
€ 572,69*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 486,63*
€ 580,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 580,21*
€ 690,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 562,23*
€ 669,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 524,42*
€ 624,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 509,61*
€ 606,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 497,89*
€ 592,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 486,63*
€ 579,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.