Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spänebehälter SKK 250 B590xT1115xH740 mm RAL 6011 Tragkraft 300kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spänebehälter SKK 250 B590xT1115xH740 mm RAL 6011 Tragkraft 300kg
Spänebehälter SKK 250 B590xT1115xH740 mm RAL 6011 Tragkraft 300kg
Spänebehälter SKK 250 B590xT1115xH740 mm RAL 6011 Tragkraft 300kg
Spänebehälter SKK 250 B590xT1115xH740 mm RAL 6011 Tragkraft 300kg
Spänebehälter SKK 250 B590xT1115xH740 mm RAL 6011 Tragkraft 300kg
Spänebehälter SKK 250 B590xT1115xH740 mm RAL 6011 Tragkraft 300kg
Spänebehälter SKK 250 B590xT1115xH740 mm RAL 6011 Tragkraft 300kg
Spänebehälter SKK 250 B590xT1115xH740 mm RAL 6011 Tragkraft 300kg
Artikel-Nr.:
     214B-7830912573
Hersteller:
     Bauer Südlohn
Herst.-Nr.:
     SKK 250 RAL 6011
EAN/GTIN:
     4052462041615
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Kippwagen
Späne-Kippmulde, Typ SKK, kastenförmig • Material: Stahlblech, öl- und wasserdicht verschweißt • Grundrahmen: mit Einfahrtaschen • Siebblech und Ablasshahn 1" zum Trennen der Flüssigkeiten von Feststoffen • Kippbar gelagerte Mulde mit Handgriff • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen • Rollen nachrüstbar
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
61 kg
Farbe:
RAL 6011
Typ:
SKK 250
Made in Germany:
Ja
Herstellerartikelnummer:
SKK 250 RAL 6011
Herstellername:
Bauer GmbH
Maße B x T x H:
590 x 1115 x 740 mm
Tragkraft:
300 kg
Volumen:
250 l
Weitere Suchbegriffe: Mulden-Kipper, Muldenkipper, Muldenkippwagen, Muldenwagen, Schüttgutwagen, Spänewagen, Spänebehälter, spänebehälter bauer, spänebehälter, Mulde, Transportbehälter, Stahlbehälter, Lagerbehälter, Transportmulde, Spänekippmulde, 7830912573, 30912573
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 440,12*
€ 502,45*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 437,53*
€ 502,48*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 435,51*
€ 519,28*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 475,77*
€ 541,72*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 477,42*
€ 544,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 519,28*
€ 617,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 506,99*
€ 603,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 478,13*
€ 568,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 465,72*
€ 554,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 455,02*
€ 541,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 435,51*
€ 518,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.